PALAZZOLI - Kojevastake - 3P+N+E 32A 400V 1-10mm2 6h

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8014950127313

Sähkönumero

2415015

Toimittajan tuotenumero

769246

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Pistokkeen kulma:

suora

Armeijakäyttöön:

ei

Kojevastake 3P+N+E 32A 400V IP66 IP67 IP69 1-10mm2 6h

Palazzoli Spa:n uudet, patentoidut XCEE-sarjan pistotulpat. Tässä uudessa tuotesarjassa on turvallisuutta lisäävä ominaisuus, sisään rakennettukytkin, jolla voimajatkopistokkeet voidaan kytkeä jännitteettömiksi ennen pistotulpan kytkemistä tai irottamista. Tuotteessa oleva mekanismi estää myös voimapistotulpan poistamisen jännitteisenä, se onnistuu, kun pistoke on kytketty jännitteettömäksi. Tämä on tärkeä, turvallisuutta lisäävä ominaisuus esim. rakennuksilla, telakoilla, satamissa, kaivoksilla ja kouluissa.