PALAZZOLI - Asennuskotelo - 3P+N+E 32A IP677-67

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Väri - beige

  • Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo

  • Asennussuunta - pystysuora

  • Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8014950120291

Sähkönumero

2415034

Toimittajan tuotenumero

532132

Tukkuerä

1

Yksikköjen määrä:

1

Väri:

beige

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

pystysuora

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

kyllä

Moduulien lukumäärä:

1

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuskotelo seinä kulma 3P+N+E 32A IP677-67 Palazzoli Spa:n uudet, patentoidut XCEE-sarjan pistotulpat. Tässä uudessa tuotesarjassa on turvallisuutta lisäävä ominaisuus, sisään rakennettukytkin, jolla voimajatkopistokkeet voidaan kytkeä jännitteettömiksi ennen pistotulpan kytkemistä tai irottamista. Tuotteessa oleva mekanismi estää myös voimapistotulpan poistamisen jännitteisenä, se onnistuu, kun pistoke on kytketty jännitteettömäksi. Tämä on tärkeä, turvallisuutta lisäävä ominaisuus esim. rakennuksilla, telakoilla, satamissa, kaivoksilla ja kouluissa.