PALAZZOLI - Voimapistotulppa - 3P+N+E 32A 400V 1-10mm2 6h

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 400 A
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8014950126552
Sähkönumero
2415011
Toimittajan tuotenumero
760246
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
5
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
400 A
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Tunnisteväri:
punainen
Vaiheen muunnin:
ei
Armeijakäyttöön:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
PALAZZOLI -tuote
Tutustu PALAZZOLI-sarjaan


