PALAZZOLI - Voimajatkopistorasia - 2P+E 32A 230V 1-10mm2 6h

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 200-250 V (50+60 Hz) sininen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

13 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8014950127467

Sähkönumero

2415018

Toimittajan tuotenumero

770226

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Napojen lukumäärä:

3

Jännite EN 60309-2 mukaan:

200-250 V (50+60 Hz) sininen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Tunnisteväri:

sininen

RAL-numero:

0

Pistokkeen kulma:

suora

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Voimajatkopistorasia 2P+E 32A 230V IP66 IP67 IP69 1-10mm2 6h

Palazzoli Spa:n uudet, patentoidut XCEE-sarjan pistotulpat. Tässä uudessa tuotesarjassa on turvallisuutta lisäävä ominaisuus, sisään rakennettukytkin, jolla voimajatkopistokkeet voidaan kytkeä jännitteettömiksi ennen pistotulpan kytkemistä tai irottamista. Tuotteessa oleva mekanismi estää myös voimapistotulpan poistamisen jännitteisenä, se onnistuu, kun pistoke on kytketty jännitteettömäksi. Tämä on tärkeä, turvallisuutta lisäävä ominaisuus esim. rakennuksilla, telakoilla, satamissa, kaivoksilla ja kouluissa.