PALAZZOLI - Voimajatkopistorasia - 3P+N+E 32A 400V 1-10mm2 6h

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 380-415 V (50+60 Hz) punainen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

22 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8014950127535

Sähkönumero

2415019

Toimittajan tuotenumero

770246

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Napojen lukumäärä:

5

Jännite EN 60309-2 mukaan:

380-415 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

0

Pistokkeen kulma:

suora

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Voimajatkopistorasia 3P+N+E 32A 400V IP66 IP67 IP69 1-10mm2 6h

Palazzoli Spa:n uudet, patentoidut XCEE-sarjan pistotulpat. Tässä uudessa tuotesarjassa on turvallisuutta lisäävä ominaisuus, sisään rakennettukytkin, jolla voimajatkopistokkeet voidaan kytkeä jännitteettömiksi ennen pistotulpan kytkemistä tai irottamista. Tuotteessa oleva mekanismi estää myös voimapistotulpan poistamisen jännitteisenä, se onnistuu, kun pistoke on kytketty jännitteettömäksi. Tämä on tärkeä, turvallisuutta lisäävä ominaisuus esim. rakennuksilla, telakoilla, satamissa, kaivoksilla ja kouluissa.