PALAZZOLI - Voimapistotulppa - 2P+E 16A 230V 1-10mm2 6h

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 230 A

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8014950126378

Sähkönumero

2415008

Toimittajan tuotenumero

760126

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

230 A

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Tunnisteväri:

sininen

Vaiheen muunnin:

ei

Armeijakäyttöön:

ei

Voimapistotulppa 2P+E 16A 230V IP66 IP67 IP69 1-10mm2 6h

Palazzoli Spa:n uudet, patentoidut XCEE-sarjan pistotulpat. Tässä uudessa tuotesarjassa on turvallisuutta lisäävä ominaisuus, sisään rakennettukytkin, jolla voimajatkopistokkeet voidaan kytkeä jännitteettömiksi ennen pistotulpan kytkemistä tai irottamista. Tuotteessa oleva mekanismi estää myös voimapistotulpan poistamisen jännitteisenä, se onnistuu, kun pistoke on kytketty jännitteettömäksi. Tämä on tärkeä, turvallisuutta lisäävä ominaisuus esim. rakennuksilla, telakoilla, satamissa, kaivoksilla ja kouluissa.