PANASONIC - Ilmalämpöpumppu - CS-HZ25ZKE-H sisäyksikkö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025232951574
Sähkönumero
8108852
Toimittajan tuotenumero
CS-HZ25ZKE-H
Tukkuerä
1
CS-HZ25ZKE-H sisäyksikkö, väri harmaa
Panasonic HZ25ZKE-H HZ Flagship Grafiitinharmaa sisäyksikkö · Tuottaa miellyttävää lämpöä jopa -35 °C:n ulkolämpötilassa, Energialuokka A+++ · Korkein energialuokka ja huippu SCOP 5,3– säästää välittömästi energiaa · Edistyksellinen ilmanpuhdistusjärjestelmä NanoeX mark 3, joka torjuu epäpuhtauksia, kuten siitepölyä ja bakteereja · R32- kylmäaine · Sisäänrakennettu WLAN-ohjaus, älykäs takkatoiminto, harmaa kaukosäädin, maksimiteho 7,3kW, Lämmityskapasiteetti -25 °C:ssä 3,6 kW
Panasonic HZ25ZKE-H HZ Flagship Grafiitinharmaa sisäyksikkö · Tuottaa miellyttävää lämpöä jopa -35 °C:n ulkolämpötilassa, Energialuokka A+++ · Korkein energialuokka ja huippu SCOP 5,3– säästää välittömästi energiaa · Edistyksellinen ilmanpuhdistusjärjestelmä NanoeX mark 3, joka torjuu epäpuhtauksia, kuten siitepölyä ja bakteereja · R32- kylmäaine · Sisäänrakennettu WLAN-ohjaus, älykäs takkatoiminto, harmaa kaukosäädin, maksimiteho 7,3kW, Lämmityskapasiteetti -25 °C:ssä 3,6 kW


