PANASONIC - Ilmalämpöpumppu - P-VTVF250MC5A-PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010869800914
Sähkönumero
8108977
Toimittajan tuotenumero
P-VTVF250MC5A-PE
Tukkuerä
1
P-VTVF250MC5A-PE Jet air stream Smart
P-VTVF250MC5A-PE Jet air stream Smart. Sisäyksikössä itseohjautuvat suuttimet. Energiaa säästävä ratkaisu ympärivuotiseen lämmitykseen ja jäähdytykseen suurissa ja korkeissa rakennuksissa. Jäähdytyskapasiteetti 24,2 kW / Lämmityskapasiteetti 26,7 kW. 3-vaiheinen. Toiminta-alue -20°C - +52°C. Suuri ilmamäärä jopa 5000m³/h. Pitkä enimmäisilmanheittoetäisyys 30 m. Ulkoyksikkö U-250PZH4E8.
P-VTVF250MC5A-PE Jet air stream Smart. Sisäyksikössä itseohjautuvat suuttimet. Energiaa säästävä ratkaisu ympärivuotiseen lämmitykseen ja jäähdytykseen suurissa ja korkeissa rakennuksissa. Jäähdytyskapasiteetti 24,2 kW / Lämmityskapasiteetti 26,7 kW. 3-vaiheinen. Toiminta-alue -20°C - +52°C. Suuri ilmamäärä jopa 5000m³/h. Pitkä enimmäisilmanheittoetäisyys 30 m. Ulkoyksikkö U-250PZH4E8.


