PANASONIC - Ilmalämpöpumppu - P-VTVF250PC5A-PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010869800938
Sähkönumero
8108981
Toimittajan tuotenumero
P-VTVF250PC5A-PE
Tukkuerä
1
P-VTVF250PC5A-PE Jet air stream Ducted
P-VTVF250PC5A-PE Jet air stream Ducted. Sisäyksikkö kanavoitava. Energiaa säästävä ratkaisu ympärivuotiseen lämmitykseen ja jäähdytykseen suurissa ja korkeissa rakennuksissa. Jäähdytyskapasiteetti 24,2 kW / Lämmityskapasiteetti 26,7 kW. 3-vaiheinen. Toiminta-alue -20°C - +52°C. Suuri ilmamäärä jopa 5000m³/h. Pitkä enimmäisilmanheittoetäisyys 30 m. Ulkoyksikkö U-250PZH4E8.
P-VTVF250PC5A-PE Jet air stream Ducted. Sisäyksikkö kanavoitava. Energiaa säästävä ratkaisu ympärivuotiseen lämmitykseen ja jäähdytykseen suurissa ja korkeissa rakennuksissa. Jäähdytyskapasiteetti 24,2 kW / Lämmityskapasiteetti 26,7 kW. 3-vaiheinen. Toiminta-alue -20°C - +52°C. Suuri ilmamäärä jopa 5000m³/h. Pitkä enimmäisilmanheittoetäisyys 30 m. Ulkoyksikkö U-250PZH4E8.


