PANASONIC - Ilmalämpöpumppu - Panasonic Nordic Multi SET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V012863
Toimittajan tuotenumero
BLACK FRIDAY
Tukkuerä
1
Panasonic Power Heat Multi -paketti
Paketti sisältää:
Tärkeimmät ominaisuudet:
Paketti sisältää:
- 1 kpl multi ulkoyksikkö CU-3Z75ABEC sähkönumero 8108877
- 2 kpl sisäyksiköitä CS-NZ25YKE-1 sähkönumero 8108878
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Multiulkoyksikkö 2–3 sisäyksikölle
- Toimii positiivisella hyötysuhteella -35 °C lämpötilassa
- Lämmityskapasiteetti -25 °C 4,8 kW
- Total lämmityskapasiteetti 8,6 kW
- Total jäähdytyskapasiteetti 7,5 kW
- NanoeX-ilmanpuhdistustoiminto
- Etäohjattava, sisäänrakennettu Wi-Fi
- A++
- Pohjavastus vakiona
- Testattu ja suunniteltu suomalaisten tarpeisiin


