PANASONIC - Nordic Multi PAK 2 - Nordic Multi PAK 2

Panasonic Marketing Europe GmbH,  f
KopioiKopioi
PANASONIC - Nordic Multi PAK 2 - Nordic Multi PAK 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9798140

Toimittajan tuotenumero

9798140

Tukkuerä

0

Panasonic Nordic Multi CU-3Z75ABEC ulkoyksikkö ja CS-NZ25YKE-1 sisäyksiköt.

Ulkoyksikkö - 1 kpl:
Panasonic Nordic Multi CU-3Z75ABEC ulkoyksikkö, Kahden sisäyksikön ulkoyksikkö, Sisäyksiköiden jäähdytysyhteisteho 3,2 kW - 7,70 kW, Lämmityskapasiteetti 6,4 kW, SCOP 4,6 / A++, Jäähdytyskapasiteetti 5,3 kW, SEER 8,0 / A++, Min. kaksi sisäyksikköä. Lämmityskapasiteetti -25 asteessa 4,2 kW. Pohjasvastus vakiona. Lämmityskapasiteetti -25 asteessa 4,2 kW. Pohjasvastus vakiona. Sulake 16A, 1-vaiheinen.

Sisäyksiköt – 3 kpl:
CS-NZ25YKE-1 Sisäyksikkö Lämmityskapasiteetti 3,4 kW (0,85 - 6,50), Jäähdytyskapasiteetti 2,5 kW (0,85 - 3,0), SCOP 5,0 / A++, SEER 8,0 / A++, Kylmäaine R32, Lämmityskapasiteetti -25 asteessa 2,25 kW COP 1,91 (SP-test), Putket 1/4 ja 3/8, Wifi-etäohjaus vakiona. Edistyksellinen ilmanpuhdistusjärjestelmä NanoeX, joka torjuu epäpuhtauksia, kuten siitepölyä ja bakteereja.