PANDUIT - Johdinside (1000kpl) - BM1M-M 2.4x107 LUONN.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 2.4 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 107 mm
Väri - valkoinen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 0 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
Sähkönumero
1373326
Toimittajan tuotenumero
BM1M-M
Tukkuerä
1000
Nauhan leveys:
2.4 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
107 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


