PANDUIT - Johdinside (1000kpl) - BT2I-M 3.6x203 LUONN.VAL

Etra Oy
KopioiKopioi
PANDUIT - Johdinside (1000kpl) - BT2I-M 3.6x203 LUONN.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 3.6 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 203 mm

  • Materiaali - muovi

  • UV-suojattu ASTM D6779 mukaan - ei

  • Tekstikenttä - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

1373122

Toimittajan tuotenumero

BT2I-M

Tukkuerä

1000

Nauhan leveys:

3.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

203 mm

Materiaali:

muovi

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinside PANDUIT Barb-TyNylon 6.6Luonnonvalkoinen, sisäasennuksiinLeveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mm Siteessäruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke

Johdinside PANDUIT Barb-Ty
Nylon 6.6
Luonnonvalkoinen, sisäasennuksiin
Leveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mm
Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke