Etusivu

PANDUIT - Johdinside (1000kpl) - BT2M-M0 2.4X201 MUS

Etra Oy
KopioiKopioi
PANDUIT - Johdinside  (1000kpl) - BT2M-M0 2.4X201 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 201 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,02 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

1373322

Toimittajan tuotenumero

BT2M-M0

Tukkuerä

1000

Pituus (hihna/teippi/nauha):

201 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ei ole

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Siteen paksuus:

1.2 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Avattava:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinside metallikieleke 2,4X201 musta