PANDUIT - Johdinside (1000kpl) - PLT1.5I-M6 3.5x142 SIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 3.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 142 mm
Väri - sininen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
1370958
Toimittajan tuotenumero
PLT1.5I-M6
Tukkuerä
1000
Nauhan leveys:
3.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
142 mm
Väri:
sininen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
PANDUIT -tuote
Tutustu PANDUIT-sarjaan


