PANDUIT - Johdinside (1000kpl) - PLT3S-M0 4.8x292 MUS

Etra Oy
KopioiKopioi
PANDUIT - Johdinside  (1000kpl) - PLT3S-M0 4.8x292 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 4.8 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 292 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Malli / Tyyppi - sisäpuolinen hammastus

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,02 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

1370964

Toimittajan tuotenumero

PLT3S-M0

Tukkuerä

1000

Nauhan leveys:

4.8 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

292 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Siteen paksuus:

1.3 mm

Pienin vetolujuus:

222 N

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

muu

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinside PANDUITNylon 6.6 UV-suojattu musta ulkoasennuksiin

Johdinside PANDUIT
Nylon 6.6
UV-suojattu
musta
ulkoasennuksiin

PANDUIT -tuote

Tutustu PANDUIT-sarjaan