PANDUIT - Johdinside (1000kpl) - PLT4S-M0 4.8x368 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 368 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1370969
Toimittajan tuotenumero
PLT4S-M0
Tukkuerä
1000
Pituus (hihna/teippi/nauha):
368 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ei ole
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
1.3 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Avattava:
ei
Johdinside PANDUIT
Nylon 6.6
UV-suojattu
musta
ulkoasennuksiin
PANDUIT -tuote
Tutustu PANDUIT-sarjaan


