PANDUIT - Johdinside (100kpl) - BT3S-C 4.7x305 LUONN.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.7 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 284 mm
Materiaali - muovi
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan - ei
Tekstikenttä - ei ole
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
1373136
Toimittajan tuotenumero
BT3S-C
Tukkuerä
100
Nauhan leveys:
4.7 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
284 mm
Materiaali:
muovi
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Johdinside PANDUIT Barb-Ty MyymäläpakkauksetNylon 6.6Luonnonvalkoinen,sisäasennuksiin Leveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0mm Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke
Johdinside PANDUIT Barb-Ty Myymäläpakkaukset
Nylon 6.6
Luonnonvalkoinen, sisäasennuksiin
Leveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mm
Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke
Johdinside PANDUIT Barb-Ty Myymäläpakkaukset
Nylon 6.6
Luonnonvalkoinen, sisäasennuksiin
Leveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mm
Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke


