PANDUIT - Johdinside (100kpl) - BT4S-C0 4.7x384 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.7 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 366 mm
Materiaali - muovi
Tekstikenttä - ei ole
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
1373149
Toimittajan tuotenumero
BT4S-C0
Tukkuerä
100
Nauhan leveys:
4.7 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
366 mm
Materiaali:
muovi
Tekstikenttä:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Johdinside PANDUIT Barb-Ty MyymäläpakkauksetNylon 6.6 UV-suojattu musta ulkoasennuksiinLeveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mm Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke
Johdinside PANDUIT Barb-Ty Myymäläpakkaukset
Nylon 6.6
UV-suojattu
musta ulkoasennuksiin
Leveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mm
Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke
Johdinside PANDUIT Barb-Ty Myymäläpakkaukset
Nylon 6.6
UV-suojattu
musta ulkoasennuksiin
Leveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mm
Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke


