PANDUIT - Johdinside (100kpl) - BT9LH-C0 7.0x780 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 7 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 780 mm
Väri - musta
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
1373330
Toimittajan tuotenumero
BT9LH-C0
Tukkuerä
100
Nauhan leveys:
7 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
780 mm
Väri:
musta
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Johdinside metallikieleke 7,0x780 musta


