PANDUIT - Johdinside (250kpl) - BT4LH-TL0 7.0x378 MUS

Etra Oy
KopioiKopioi
PANDUIT - Johdinside  (250kpl) - BT4LH-TL0 7.0x378 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 7 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 378 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Tekstikenttä - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 250 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

1373147

Toimittajan tuotenumero

BT4LH-TL0

Tukkuerä

250

Nauhan leveys:

7 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

378 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Tekstikenttä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinside PANDUIT Barb-TyNylon 6.6 UV-suojattu musta ulkoasennuksiin Leveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mmSiteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke

Johdinside PANDUIT Barb-Ty
Nylon 6.6
UV-suojattu
musta ulkoasennuksiin
Leveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mm
Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke