PANDUIT - Johdinside (50kpl) - BT4LH-L 7.0x378 LUONN.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 7 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 378 mm
Materiaali - muovi
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan - ei
Tekstikenttä - ei ole
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
1373144
Toimittajan tuotenumero
BT4LH-L
Tukkuerä
50
Nauhan leveys:
7 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
378 mm
Materiaali:
muovi
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Johdinside metallikieleke 7,0x378 luonn.valk.


