PANDUIT - Johdinside (50kpl) - PLT5H-L0 8.9x450 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 8.9 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 450 mm
Väri - musta
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
1371065
Toimittajan tuotenumero
PLT5H-L0
Tukkuerä
50
Nauhan leveys:
8.9 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
450 mm
Väri:
musta
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Johdinside 8,9x450 musta
Johdinside PANDUIT
Nylon 6.6
UV-suojattu
musta
ulkoasennuksiin
Johdinside PANDUIT
Nylon 6.6
UV-suojattu
musta
ulkoasennuksiin


