PANDUIT - Kaapelimerkki johdinsiteellä - PLM1M-M (1000KPL)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 2.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 99 mm
Materiaali - muovi
Siteen paksuus - 0.9 mm
Pienin vetolujuus - 80 N
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1371110
Toimittajan tuotenumero
PLM1M-M
Tukkuerä
1000
Nauhan leveys:
2.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
99 mm
Materiaali:
muovi
Siteen paksuus:
0.9 mm
Pienin vetolujuus:
80 N
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
muu
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Tekstikenttä:
irti nipusta
Avattava:
ei