Etusivu

PANDUIT - Kiinnitysalus liimalla(500kpl) - ABMM-A-D 19.1x19.1mm

Etra Oy
KopioiKopioi
PANDUIT - Kiinnitysalus liimalla(500kpl) - ABMM-A-D 19.1x19.1mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 19.1 mm

  • Leveys - 19.1 mm

  • Kiinnitystapa - liimaus ja ruuvaus

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 500 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1373465

Toimittajan tuotenumero

ABMM-A-D

Tukkuerä

500

Pituus:

19.1 mm

Leveys:

19.1 mm

Kiinnitystapa:

liimaus ja ruuvaus

Materiaali:

muovi