PANDUIT - Johdinside (1000kpl) - PLT2S-M0 4.8x188 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.8 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 188 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Kiinnitystapa - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,02 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410013709625
Sähkönumero
1370962
Toimittajan tuotenumero
PLT2S-M0
Tukkuerä
1000
Nauhan leveys:
4.8 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
188 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
ei ole
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
1.3 mm
Pienin vetolujuus:
222 N
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
muu
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Johdinside PANDUIT
Nylon 6.6
UV-suojattu
musta
ulkoasennuksiin
PANDUIT -tuote
Tutustu PANDUIT-sarjaan


