PANDUIT - Johdinside (100kpl) - BT1M-C0 2.4x102 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 2.4 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 102 mm
Materiaali - muovi
Tekstikenttä - ei ole
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
1373102
Toimittajan tuotenumero
BT1M-C0
Tukkuerä
100
Nauhan leveys:
2.4 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
102 mm
Materiaali:
muovi
Tekstikenttä:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Johdinside PANDUIT Barb-Ty MyymäläpakkauksetNylon 6.6 UV-suojattumusta ulkoasennuksiinLeveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH= 7,0 mm Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke
Johdinside PANDUIT Barb-Ty Myymäläpakkaukset
Nylon 6.6
UV-suojattu
musta ulkoasennuksiin
Leveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mm
Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke
Johdinside PANDUIT Barb-Ty Myymäläpakkaukset
Nylon 6.6
UV-suojattu
musta ulkoasennuksiin
Leveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mm
Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke


