PANDUIT - Terässide 304 - MLT4S-CP 4.3x362

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.4 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 362 mm
Materiaali - metalli
Kiristysmekanismi - pallolukitus
Kiinnitystapa - ei ole
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,04 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
1371003
Toimittajan tuotenumero
MLT4S-CP
Tukkuerä
100
Nauhan leveys:
4.4 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
362 mm
Materiaali:
metalli
Kiristysmekanismi:
pallolukitus
Kiinnitystapa:
ei ole
Malli / Tyyppi:
ilman hammastusta
Siteen paksuus:
0.25 mm
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
PANDUIT terässiteet
Ruostumaton teräs AISI 302/304


