PANDUIT - Pinnoitett. Terässide 316 - MLTFC2H-LP316 7.9x201


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 7.9 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 201 mm
Materiaali - metalli
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1371402
Toimittajan tuotenumero
MLTFC2H-LP316
Tukkuerä
50
Nauhan leveys:
7.9 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
201 mm
Materiaali:
metalli
Pinnan suojaus:
muu
Johdinside pinnoitettu haponkestävä teräs