PANDUIT - Pinnoitett. Terässide 316 - MLTFC2S-CP316 4.6x201

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 201 mm
Materiaali - metalli
Väri - musta
Kiristysmekanismi - pallolukitus
Kiinnitystapa - ei ole
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,02 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
1371404
Toimittajan tuotenumero
MLTFC2S-CP316
Tukkuerä
100
Pituus (hihna/teippi/nauha):
201 mm
Materiaali:
metalli
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
pallolukitus
Kiinnitystapa:
ei ole
Malli / Tyyppi:
ilman hammastusta
Siteen paksuus:
0.25 mm
Pinnan suojaus:
muovipinnoitettu
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Avattava:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


