PANDUIT - Pinnoitett. Terässide 316 - MLTFC6H-LP316 7.9x521

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 7.9 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 521 mm
Materiaali - metalli
Pinnan suojaus - muu
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0.09 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 0 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
Sähkönumero
1371410
Toimittajan tuotenumero
MLTFC6H-LP316
Tukkuerä
50
Nauhan leveys:
7.9 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
521 mm
Materiaali:
metalli
Pinnan suojaus:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


