PANDUIT - Terässide 304 - MLT2H-LP 7.9x201

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 7.9 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 201 mm
Materiaali - metalli
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan - ei
Tekstikenttä - ei ole
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1371012
Toimittajan tuotenumero
MLT2H-LP
Tukkuerä
50
Nauhan leveys:
7.9 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
201 mm
Materiaali:
metalli
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
PANDUIT terässiteetRuostumaton teräs AISI 302/304
PANDUIT terässiteet
Ruostumaton teräs AISI 302/304
PANDUIT terässiteet
Ruostumaton teräs AISI 302/304


