PANDUIT - Terässide 304 - MLT2S-CP 4.3x201

Etra Oy
KopioiKopioi
PANDUIT - Terässide 304 - MLT2S-CP 4.3x201

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 6.4 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 201 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kiristysmekanismi - pallolukitus

  • Kiinnitystapa - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410013710027

Sähkönumero

1371002

Toimittajan tuotenumero

MLT2S-CP

Tukkuerä

100

Nauhan leveys:

6.4 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

201 mm

Materiaali:

metalli

Kiristysmekanismi:

pallolukitus

Kiinnitystapa:

ei ole

Malli / Tyyppi:

ilman hammastusta

Siteen paksuus:

0.25 mm

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Panduit MLT2S-CP, johdinside, ruostumatonta terästä

PANDUIT MLT2S-CP, johdinside, ruostumatonta terästä
Panduit MLT2S-CP on ruostumattomasta teräksestä valmistettu johdinside. Terästyyppi 304.
Suositeltavat työkalut ovat:
- Panduit GS4MT
- Panduit HTMT
- Panduit PPTMT tai
- Panduit ST2MT

PANDUIT -tuote

Tutustu PANDUIT-sarjaan