PANDUIT - Terässide 316 - MLT2H-LP-316 7.9x201

Etra Oy
KopioiKopioi
PANDUIT - Terässide 316 - MLT2H-LP-316 7.9x201

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 7.9 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 201 mm

  • Materiaali - metalli

  • UV-suojattu ASTM D6779 mukaan - ei

  • Tekstikenttä - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,05 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

1371420

Toimittajan tuotenumero

MLT2H-LP-316

Tukkuerä

50

Nauhan leveys:

7.9 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

201 mm

Materiaali:

metalli

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinside haponkestävä teräs