PANDUIT - Terässide 316 - MLT4S-CP316 4.3x362

Etra Oy
KopioiKopioi
PANDUIT - Terässide 316 - MLT4S-CP316 4.3x362

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 6.4 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 362 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kiristysmekanismi - pallolukitus

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

1371426

Toimittajan tuotenumero

MLT4S-CP316

Tukkuerä

100

Nauhan leveys:

6.4 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

362 mm

Materiaali:

metalli

Kiristysmekanismi:

pallolukitus

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ei ole

Malli / Tyyppi:

ilman hammastusta

Siteen paksuus:

0.25 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinside haponkestävä teräs