PCE - Adapteri - AD 16A 400V 16/1SUKO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - ei ole
Käyttö-/asennustavat - siirrettävä
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1
Väri - harmaa
Verkkoliitäntätulpan tyyppi - CEE 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399210129
Sähkönumero
2423296
Toimittajan tuotenumero
9433020
Tukkuerä
1
Suojaus:
ei ole
Käyttö-/asennustavat:
siirrettävä
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
1
Väri:
harmaa
Verkkoliitäntätulpan tyyppi:
CEE 16 A
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
nikkelöity
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:
sisäänrakennettu pistotulppa
Napaluku verkkoliitäntä:
5


