PCE - Adapteri - AD 63A 400V IP44 63/32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - johdonsuojakatkaisija
Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Käyttö-/asennustavat - siirrettävä
Väri - musta
Verkkoliitäntätulpan tyyppi - CEE 63 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399121289
Sähkönumero
2423295
Toimittajan tuotenumero
9216645
Tukkuerä
1
Suojaus:
johdonsuojakatkaisija
Maavuotovahti:
vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Käyttö-/asennustavat:
siirrettävä
Väri:
musta
Verkkoliitäntätulpan tyyppi:
CEE 63 A
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Voimapistorasia 32 A (CEE):
1x32A5p400V
Vikavirran tyyppi:
A
Kotelon/suojuksen materiaali:
kumi
Kontaktin materiaali:
CuZn
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:
syöttökaapeli pistotulpalla
Napaluku verkkoliitäntä:
5


