Etusivu

PCE - Haaroitin - HA 16A 400V IP44 16/16+2SUKO

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:

syöttökaapeli pistotulpalla

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - ei ole

  • Maavuotovahti - ei ole

  • Käyttö-/asennustavat - siirrettävä

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 5

  • Kaapelin pituus - 1.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399102066

Sähkönumero

2423291

Toimittajan tuotenumero

9430715

Tukkuerä

1

Suojaus:

ei ole

Maavuotovahti:

ei ole

Käyttö-/asennustavat:

siirrettävä

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

5

Kaapelin pituus:

1.5 m

Väri:

musta

Korkeus:

80 mm

Leveys:

115 mm

Syvyys:

78 mm

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

CEE 16 A

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

1x16A5p400V

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kontaktin materiaali:

CuZn

Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:

syöttökaapeli pistotulpalla

PCE 9430715 Haaroitin 16A 400V/250V IP44 musta in:VSN/5X16A out:5X16A/2xSUKO