PCE - Haaroitin in 5x16A - HA 16A 400V IP44 16/16+16+16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - ei ole
Maavuotovahti - ei ole
Käyttö-/asennustavat - siirrettävä
Väri - musta
Korkeus - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399304118
Sähkönumero
2423292
Toimittajan tuotenumero
9430411
Tukkuerä
1
Suojaus:
ei ole
Maavuotovahti:
ei ole
Käyttö-/asennustavat:
siirrettävä
Väri:
musta
Korkeus:
80 mm
Leveys:
115 mm
Syvyys:
78 mm
Verkkoliitäntätulpan tyyppi:
CEE 16 A
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Voimapistorasia (CEE) 16 A:
3x16A5p400V
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kontaktin materiaali:
CuZn
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:
sisäänrakennettu pistotulppa


