PCE - Jatkopistorasia - 225-6TTX 32A 5P IP44 JATKOPR J

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399791062
Sähkönumero
2423337
Toimittajan tuotenumero
225-6TTX
Tukkuerä
1
225-6TTX 32A 5P IP44 JATKOPR JL MU |
Kotelo: PA6 Nimellisvirta: 32 A Napojen lukumäärä: 5 (3P+N+PE) Kellon asento: 6h Nimellisjännite / taajuus: 200/346 V~ – 240/415 V~ / 50 + 60 Hz Kosketinmateriaalit: messinki Liitäntätapa: jousiliittimet (TT, ruuvittomat liittimet) Suojausluokka: IP44 / IP54
Kotelo: PA6 Nimellisvirta: 32 A Napojen lukumäärä: 5 (3P+N+PE) Kellon asento: 6h Nimellisjännite / taajuus: 200/346 V~ – 240/415 V~ / 50 + 60 Hz Kosketinmateriaalit: messinki Liitäntätapa: jousiliittimet (TT, ruuvittomat liittimet) Suojausluokka: IP44 / IP54


