PCE - Jatkopistorasia - 235-6XS 63A 5P 400V IP67 JATKO

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
PCE - Jatkopistorasia - 235-6XS 63A 5P 400V IP67 JATKO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399713613

Sähkönumero

2423338

Toimittajan tuotenumero

235-6XS

Tukkuerä

1

235-6XS 63A 5P 400V IP67 JATKOPR MU |

CEE-liitin 63A 5-napainen 6h IP67 POWER TWIST, musta Kotelo: PA6 Nimellisvirta: 63 A Napojen lukumäärä: 5 (3P+N+PE) Kellon asento: 6h Nimellisjännite / taajuus: 200/346 V~ – 240/415 V~ / 50 + 60 Hz Kosketinmateriaalit: messinki, varustettu lamellijousella (CuBe) Liitäntätapa: kehysliittimet ruuveilla Suojausluokka: IP66 / IP67