PCE - Jatkopistorasia NAUTILUS - 20251-b SCHUKO 16A 250V IP68

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Väri - sininen
Nimellisvirta - 16 A
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399248900
Sähkönumero
2423361
Toimittajan tuotenumero
20251-B
Tukkuerä
10
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
sininen
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
5005
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
250 V
PCE 20251-B Schuko jatkopistorasia 16A IP66/68 suojakannella , sininen


