PCE - Jatkopistorasia TAURUS - SUKOJPR 16A 3-OS 250V IP44 KL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö-/asennustavat - ripustettava
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3
Väri - muu
Korkeus - 172 mm
Leveys - 146 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399022661
Sähkönumero
2423996
Toimittajan tuotenumero
25311-S
Tukkuerä
5
Käyttö-/asennustavat:
ripustettava
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
3
Väri:
muu
Korkeus:
172 mm
Leveys:
146 mm
Syvyys:
57 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Kotelon/suojuksen materiaali:
kumi
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:
syöttökaapeli pistotulpalla
PCE -tuote
Tutustu PCE-sarjaan


