PCE - Kojepistorasia - 315-6x 16A 5P 400V IP44 KOJEPR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399055980
Sähkönumero
2423339
Toimittajan tuotenumero
315-6X
Tukkuerä
1
315-6x 16A 5P 400V IP44 KOJEPR/S |
Kotelo: PA6 Nimellisvirta: 16 A Napojen lukumäärä: 5 (3P+N+PE) Kellon asento: 6h Nimellisjännite / taajuus: 200/346 V~ – 240/415 V~ / 50 + 60 Hz Kosketinmateriaalit: messinki Liitäntätapa: ruuviliittimet Mitat (laippa / kiinnitysreikien väli): 70 × 70 mm / 56 × 56 mm Suojausluokka: IP44 / IP54
Kotelo: PA6 Nimellisvirta: 16 A Napojen lukumäärä: 5 (3P+N+PE) Kellon asento: 6h Nimellisjännite / taajuus: 200/346 V~ – 240/415 V~ / 50 + 60 Hz Kosketinmateriaalit: messinki Liitäntätapa: ruuviliittimet Mitat (laippa / kiinnitysreikien väli): 70 × 70 mm / 56 × 56 mm Suojausluokka: IP44 / IP54


