PCE - Kojepistorasia - 3152-6f70 16A 5P 400V IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä - 5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 2 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
9003399250804
Sähkönumero
2423827
Toimittajan tuotenumero
3152-6F70
Tukkuerä
10
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä:
5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Materiaali:
muovi
Tunnisteväri:
punainen
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Pistokkeen kulma:
suora
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Laipan pystypituus:
70 mm
Porausreikien pystyetäisyys:
56 mm
Laipan vaakapituus:
70 mm
Porausreikien vaakaetäisyys:
56 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio



