PCE - Kojepistorasia - 325-6X 32A 5P 400V IP44 KOJEPR

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
PCE - Kojepistorasia - 325-6X 32A 5P 400V IP44 KOJEPR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399651540

Sähkönumero

2423347

Toimittajan tuotenumero

325-6X

Tukkuerä

1

325-6X 32A 5P 400V IP44 KOJEPR/S MU |

CEE-laippapistorasia, suora (70x70 mm), 32A, 5-napainen, 6h, IP44/IP54, musta Kotelo: PA6-muovia Nimellisvirta: 32 A Napojen määrä: 5 (3-vaihetta + nolla + suojamaa) Kellon asento: 6h Nimellisjännite / taajuus: 200/346 V~ – 240/415 V~ / 50 + 60 Hz Kosketinmateriaalit: Messinki Liitäntäteknologia: Ruuviliittimet Mitat (laippa / kiinnitysreikien keskikohdat): 70 x 70 mm / 56 x 56 mm Suojausluokka: IP44 / IP54 (roiskevesisuojattu / pölyltä ja roiskevedeltä suojattu)