Etusivu

PCE - Kojepistorasia - 3252-6 32A 5P 400V IP67

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

9003399131707

Sähkönumero

2423826

Toimittajan tuotenumero

3252-6

Tukkuerä

10

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Tunnisteväri:

punainen

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Pistokkeen kulma:

suora

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Laipan pystypituus:

75 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

60 mm

Laipan vaakapituus:

75 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

60 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PCE 3252-6 Kojepistorasia (CEE) 5X32A 400V 5-napainen IP67 suora 75x75