PCE - Kojepistorasia - 335-6XS 63A 5P 400V IP44 KOJEP

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
PCE - Kojepistorasia - 335-6XS 63A 5P 400V IP44 KOJEP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399713187

Sähkönumero

2423341

Toimittajan tuotenumero

335-6XS

Tukkuerä

1

335-6XS 63A 5P 400V IP44 KOJEPR/S M |

CEE-upotettava suora pistorasia (100×100 mm) 63A 5-napainen 6h IP67 POWER TWIST, musta Kotelo: PA6 Nimellisvirta: 63 A Napojen lukumäärä: 5 (3P+N+PE) Kellon asento: 6h Nimellisjännite / taajuus: 200/346 V~ – 240/415 V~ / 50 + 60 Hz Kosketinmateriaalit: messinki, varustettu lamellijousella (CuBe) Liitäntätapa: kehysliittimet ruuveilla Mitat (laippa / kiinnitysreikien väli): 100 × 100 mm / 80 × 80 mm Suojausluokka: IP66 / IP67