PCE - Kojepistorasia - 345-6XS 125A 5P 400V IP67 KOJE

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
PCE - Kojepistorasia - 345-6XS 125A 5P 400V IP67 KOJE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399713194

Sähkönumero

2423344

Toimittajan tuotenumero

345-6XS

Tukkuerä

1

345-6XS 125A 5P 400V IP67 KOJEPR MU |

CEE-upotettava suora pistorasia (120×120 mm) 125A 5-napainen 6h IP67 POWER TWIST, musta Kotelo: PA6 Nimellisvirta: 125 A Napojen lukumäärä: 5 (3P+N+PE) Kellon asento: 6h Nimellisjännite / taajuus: 200/346 V~ – 240/415 V~ / 50 + 60 Hz Kosketinmateriaalit: messinki, varustettu lamellijousella (CuBe) Liitäntätapa: kehysliittimet ruuveilla Mitat (laippa / kiinnitysreikien väli): 120 × 120 mm / 100 × 100 mm Suojausluokka: IP66 / IP67