PCE - Kojepistorasia - 4152-6 16A 5P 400V IP67

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

20 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9003399052668

Sähkönumero

2423835

Toimittajan tuotenumero

4152-6

Tukkuerä

10

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Tunnisteväri:

punainen

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Pistokkeen kulma:

vino

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Laipan pystypituus:

100 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

85 mm

Laipan vaakapituus:

92 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

77 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PCE 4152-6 Kojepistorasia (CEE) 5X16A 400V 5-napainen IP67,vino 92x100